TELEVES - CENTRAL AMPLIFICADOR SERIE CA-MINIKOM FI 2150 MHz - 5363
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas de información - 1
Número de entradas de señal - 2
Modelo - Amplificador de alimentación
Adaptador de potencia - Incorporado
Alimentación remota - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5363
Ref.Sonepar
51586
EAN
8424450053638
Número de salidas de información:
1
Número de entradas de señal:
2
Modelo:
Amplificador de alimentación
Adaptador de potencia:
Incorporado
Alimentación remota:
no
Ecualizador:
sí
Ajuste de nivel:
sí
Ganancia (satélite):
48 dB
Ganancia (terrestre):
-1.5 dB
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


