TELEVES - CENTRAL PROGRAMABLE AVANT 12 FM-4XV/U 32 FILTROS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
532201
Ref.Sonepar
1140767
EAN
8499216654657
Central programable AVANT 12 para terrestre, 32 filtros digitales. Central amplificadora multientrada ideal para instalaciones individuales o colectivas de terrestre, que permite programar individualmente hasta 32 filtros digitales en 4 entradas de VHF+UHF (TDT). La central tiene 5 entradas, configurables en 2 modos de distribución: FM-4xVHF/UHF ó FM-DAB-3xUHF, y permite conseguir una amplificación y equilibrado programable de las distintas entradas de RF. Gracias a la app ASuite, la programación de la central es sencilla e intuitiva, al realizarse de forma inalámbrica (BluetoothA®), usando un smartphone o tablet (Android/iOS).El filtrado LTE hace que la central discrimine por sí misma la programación de los filtros hasta el canal 48 (LTE700).RED compliant. Tecnología de procesado digital aplicada a las señales de TV terrestre. Hasta 32 filtros programables individualmente, con filtrado digital individual de cada canal, incluso de canales adyacentes. Procesado digital de los canales, generando a la salida un equilibrio perfecto de nivel de señal entre los distintos canales. Regulación automática de señal en cada filtro (CAG): con ajuste fino del nivel de salida. Filtros digitales VHF/UHF de alta selectividad: 28dB de rechazo (@ 1MHz). Filtro de tipo SAW (Surface Acoustic Wave) para el rechazo de señales 4G/5G a partir del canal 48, con la mejor selectividad y estabilidad.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


