TELEVES - CENTRAL PROGRAMABLE AVANT 12 PRO FM-4XV/U 32 FILTROS

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de salidas de información - 1

  • Modelo - Amplificador multibanda

  • Adaptador de potencia - Incorporado

  • Alimentación remota - sí

  • Ganancia B IV/V - 78 dB

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

532203

Ref.Sonepar

1140770

EAN

8424450320471

Número de salidas de información:

1

Modelo:

Amplificador multibanda

Adaptador de potencia:

Incorporado

Alimentación remota:

sí

Ganancia B IV/V:

78 dB

Ganancia FM:

29 dB

Ecualizador:

sí

Ajuste de nivel:

sí

Central programable AVANT 12 PRO para terrestre, 32 filtros digitales y programación automática/avanzada mediante ASuite (Bluetooth®). Central amplificadora multientrada ideal para instalaciones individuales o colectivas de terrestre, que permite programar individualmente canales disponibles en 4 entradas de VHF+UHF (TDT), en un total de 32 filtros digitales. La central tiene 5 entradas, configurables en 2 modos de distribución: FM-4x[VHF+UHF] ó FM-DAB-3xUHF, y permite conseguir una amplificación y equilibrado programable de las distintas entradas de RF. Además, incluye filtrado 4G/5G, haciendo que la central discrimine por sí misma la programación de los filtros hasta el canal 48 (LTE700).Gracias a la antena Bluetooth® incorporada, es posible realizar una programación avanzada de la central de forma inalámbrica cómodamente desde un smartphone o tablet (Android/iOS), con la aplicación ASuite. Mediante esta aplicación, el usuario profesional podrá realizar múltiples funciones:Programación de filtros de canales. Autoajuste de nivel de canales para equilibrar todos los filtros. Ajuste fino manual posterior al autoajuste para cada canal por separado. Activación de la alimentación de las antenas. Importación/Exportación de configuraciones. Además, el modelo PRO incluye también la función de autoprogramación, ejecutable desde ASuite, con la cual el dispositivo utiliza su inteligencia y se autoprograma, buscando y seleccionando los canales más destacados y, posteriormente, equilibrando el nivel de señal entre ellos. Este modelo también permite la monitorización de la señal VHF/UHF y genera un informe de instalación (fichero PDF).RED compliant . Con la aplicación ASuite se realiza la programación avanzada del dispositivo de forma inalámbrica (Bluetooth®), cómodamente y de forma sencilla desde un smartphone o tablet (Android/iOS). Un único amplificador con 2 modos de distribución: 4 entradas admiten VHF/UHF, ó una de las entradas es destinada para DAB y las 3 restantes para UHF. Alto nivel de salida: hasta 128dBµV (EN50083), para llegar a un número amplio de tomas. Autoprogramación: con esta función disponible en ASuite, el dispositivo ejecuta por sí solo la asignación y ajuste de nivel de los canales, además de activar la alimentación de la antena cuando detecte que la señal lo requiera. Hasta 32 filtros programables individualmente, con filtrado digital individual de cada canal, incluso de canales adyacentes. Procesado digital de los canales, generando a la salida un equilibrio perfecto de nivel de señal entre los distintos canales. Regulación automática de señal en cada filtro (CAG). Permite también un ajuste fino del nivel de salida posterior a la regulación. Filtros digitales VHF/UHF de alta selectividad: andgt;30dB de rechazo (@ 1MHz). Filtro de tipo SAW (Surface Acoustic Wave) para el rechazo de señales 4G/5G a partir del canal 48, con la mejor selectividad y estabilidad. Compatible con DVB-T y DVB-T2. Tecnología TForce: el nivel de la señal terrestre siempre está estable y adaptado al valor óptimo. Paso de corriente por las entradas para alimentación de antenas, cuando la señal lo requiera. LED indicador del estado, así como botón físico de autoajuste incorporado en la central. Chasis de alto blindaje (Zamak) para proteger frente a interferencias electromagnéticas. Tamaño muy ligero y compacto para una central de amplias prestaciones (196x122x43mm). Diseño y fabricación 100% europea: fabricación completamente automatizada y sometida a rigurosos controles de calidad.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES