TELEVES - Central telefónica VOIP PBX (200 llamadas sumultáneas) - 770147

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Conexión Ethernet - 6

  • Interfaz TFE - A través de LAN (IP)

  • Mando a distancia programable - sí

  • TAPI/CTI - sí

  • Interfaz USB - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

770147

Ref.Sonepar

744636

EAN

8424450228418

Conexión Ethernet:

6

Interfaz TFE:

A través de LAN (IP)

Mando a distancia programable:

sí

TAPI/CTI:

sí

Interfaz USB:

sí

Número de canales VoIP (externos):

200

Número de canales VoIP (internos):

200

Número de canales VoIP (internos/externos):

200

máx. número de canales VoIP, opcional:

200

Centralita VoIP Hasta 200 llamadas simultáneas. Completa solución de centralita IP diseñada para instalarse en redes GPON y permitir integrar líneas analógicas RDSI o GSM, convirtiéndose así en un potente sistema de comunicación. Su VoIP Server proporciona múltiples funcionalidades sin límite de extensiones y sin pago de licencias, como buzones de voz, respuesta de voz interactiva (IVR) y grupos de llamada, entre otros. Destaca también por su tamaño reducido con opción a instalación en rack. . Permite hacer y recibir llamadas externas a través de Internet mediante un troncal SIP. Redirige automáticamente las llamadas al destino más adecuado gracias al enrutamiento basado en número llamado o número llamante. Mejora la atención en equipo permitiendo que varias extensiones suenen a la vez mediante grupos de llamada. Facilita la atención de llamadas a compañeros ausentes al permitir capturarlas desde otra extensión con los grupos de captura. Evita que se pierdan llamadas cuando todos los agentes están ocupados colocando a los clientes en colas de espera con música o mensajes. Adapta el comportamiento de la centralita según el horario, activando por ejemplo la cola de llamadas en horario laboral y el contestador a otras horas. Simplifica la gestión de llamadas y redirige a los clientes hacia el departamento adecuado gracias al operador automático (IVR). Garantiza que no se pierdan mensajes importantes al ofrecer un buzón de voz personalizado por usuario.