TELEVES - Central telefónica VOIP PBX (50 llamadas sumultáneas) - 770146

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Conexión Ethernet - 4

  • Interfaz TFE - A través de LAN (IP)

  • Mando a distancia programable - sí

  • TAPI/CTI - sí

  • Interfaz USB - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

770146

Ref.Sonepar

868086

EAN

8424450228401

Conexión Ethernet:

4

Interfaz TFE:

A través de LAN (IP)

Mando a distancia programable:

sí

TAPI/CTI:

sí

Interfaz USB:

sí

Número de canales VoIP (externos):

50

Número de canales VoIP (internos):

50

Número de canales VoIP (internos/externos):

50

máx. número de canales VoIP, opcional:

50

Centralita VoIP Hasta 50 llamadas simultáneas. Completa solución de centralita IP diseñada para instalarse en redes GPON y permitir integrar líneas analógicas RDSI o GSM, convirtiéndose así en un potente sistema de comunicación. Su VoIP Server proporciona múltiples funcionalidades sin límite de extensiones y sin pago de licencias, como buzones de voz, respuesta de voz interactiva (IVR) y grupos de llamada, entre otros. Destaca también por su tamaño reducido con opción a instalación en rack. . Permite hacer y recibir llamadas externas a través de Internet mediante un troncal SIP. Redirige automáticamente las llamadas al destino más adecuado gracias al enrutamiento basado en número llamado o número llamante. Mejora la atención en equipo permitiendo que varias extensiones suenen a la vez mediante grupos de llamada. Facilita la atención de llamadas a compañeros ausentes al permitir capturarlas desde otra extensión con los grupos de captura. Evita que se pierdan llamadas cuando todos los agentes están ocupados colocando a los clientes en colas de espera con música o mensajes. Adapta el comportamiento de la centralita según el horario, activando por ejemplo la cola de llamadas en horario laboral y el contestador a otras horas. Simplifica la gestión de llamadas y redirige a los clientes hacia el departamento adecuado gracias al operador automático (IVR). Garantiza que no se pierdan mensajes importantes al ofrecer un buzón de voz personalizado por usuario.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES