TELEVES - CIES 12LED 39W T3000K T3-OPT. B/G
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
60060000300821
Ref.Sonepar
1043881
EAN
8499215324681
Luminaria vial Cíes 12LED 39W T3000 óptica T3 blanco/gris. CIES es la primera serie de luminarias fabricada en polímeros técnicos especialmente formulados por Televés, aunando diseño, ingeniería mecánica y la última tecnología electrónica. Esto permite regular la intensidad lumínica y la potencia emitida en ciertos rangos horarios, adaptando el funcionamiento de la luminaria según los hábitos de los usuarios. Máxima seguridad: carcasa de polímero técnico (material no conductor) y desconexión eléctrica automática en la apertura. Clase II y SELV. Fácil instalación y mantenimiento: peso ligero y formato manejable con apertura e inmovilización de la tapa superior sin herramientas. Remplazo in situ rápido de todos los componentes. Luminaria ecológica: producida a partir de materiales 100% reciclables, en un proceso de fabricación que minimiza la huella de carbono. Gracias a esto y a su elevada eficiencia en funcionamiento, CIES favorece la preservación del medio ambiente y el respeto a la ecología.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


