TELEVES - Cinta de velcro Para cables coaxiales, de datos o fibra óptica - 200101

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura de banda - 20 mm

  • Longitud correa/cinta/unión - 8000 mm

  • Temperatura de operación - -40...85 °C

  • Modelo - Cinta con rebaba

  • Cierre de cinta - Fijador de velcro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

200101

Ref.Sonepar

1238836

EAN

8424450228135

Anchura de banda:

20 mm

Longitud correa/cinta/unión:

8000 mm

Temperatura de operación:

-40...85 °C

Modelo:

Cinta con rebaba

Cierre de cinta:

Fijador de velcro

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Tratamiento de superficie:

Con revestimiento de plástico

Color:

Negro

Transparente:

no

Reflectante (fluorescente):

no

Tipo de fijación:

Ninguno

Cinta de velcro Para cables coaxiales, de datos o fibra óptica. Cinta de nylon de 8m que permite la sujeción y organización de cualquier tipo de cable. Su sistema de tipo velcro aporta una sujeción firme y segura adheriendo una superficie de la cinta a la otra, y permitiendo su reutilización tantas veces como sea necesario gracias a su sencilla separación. Se suministra en una bolsa con 2 uds. . Colocación fácil y rápida, sin necesidad de herramientas. Corte de la cinta de forma sencilla, con tijeras convencionales. Reutilizable, gracias a su sistema de velcro. Ideal para cualquier tipo de cable. Rollo de 8m de longitud. Ancho de 20mm. Color negro. Con logo Televés.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES