TELEVES - Cofre con cerradura y ventilación forzada 4 módulos 327mm T.0X
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 404 mm
Altura - 292 mm
Profundidad - 234 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
48 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
507204
Ref.Sonepar
296246
EAN
8424450186374
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
404 mm
Altura:
292 mm
Profundidad:
234 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Color:
Negro
Con placa de fijación:
no
Placa de montaje de profundidad ajustable:
no
Integrado en pared:
no
Sujeción del poste:
no
Número de puertas:
1
Con puerta vidriada:
sí
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Número de bloqueos:
1
Apto para montaje métrico:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Cubierta inclinada:
no
Versión EMC:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


