TELEVES - Cofre con cerradura y ventilación forzada 7 módulos 498mm T.0X
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Tipo de cubierta - Tapa
Modelo de portada - Cerrado
Cubierta/puerta transparente - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
188 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
507203
Ref.Sonepar
296247
EAN
8424450149393
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Tipo de cubierta:
Tapa
Modelo de portada:
Cerrado
Cubierta/puerta transparente:
sí
Con cierre:
sí
Altura:
300 mm
Anchura:
530 mm
Profundidad:
290 mm
Número de módulos:
1
Número de filas:
1
Extensión posible:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Con placa de fijación:
no
Apto para uso en exteriores:
no
Compatible para la protección contra descargas eléctricas:
no
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


