TELEVES - Cofre estanco negro nuevos distribución
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con calentador - no
Con material de montaje - sí
Ruta de cable cubierta - no
Color - Otros
Grado de protección (IP) - IP20
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4177
Ref.Sonepar
33401
EAN
8424450041772
Con calentador:
no
Con material de montaje:
sí
Ruta de cable cubierta:
no
Color:
Otros
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
127 mm
Altura:
40 mm
Profundidad:
119 mm
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


