TELEVES - Conector CEI Ø 9,5mm hembra acodado blindado (bolsa B1)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bus (toma)
Tipo de conector - IEC
Conector acodado - sí
Tipo de contacto - Hembra
Tipo de conexión - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
437510
Ref.Sonepar
573215
EAN
8424450201077
Modelo:
Bus (toma)
Tipo de conector:
IEC
Conector acodado:
sí
Tipo de contacto:
Hembra
Tipo de conexión:
Otros
Tipo de cable:
RG 6
Impedancia:
75 Ohm
Montaje con aislamiento:
sí
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


