TELEVES - Conector CEI Ø 9,5mm macho acodado blindado (bolsa B1)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Toma
Tipo de conector - IEC
Conector acodado - sí
Tipo de contacto - Macho
Tipo de conexión - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
437410
Ref.Sonepar
573209
EAN
8424450201060
Modelo:
Toma
Tipo de conector:
IEC
Conector acodado:
sí
Tipo de contacto:
Macho
Tipo de conexión:
Otros
Tipo de cable:
RG 6
Impedancia:
75 Ohm
Montaje con aislamiento:
sí
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


