TELEVES - Conector coaxial F compresión cable CXT 5mm

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma

  • Tipo de conector - F

  • Conector acodado - no

  • Tipo de contacto - Macho

  • Tipo de conexión - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4105

Ref.Sonepar

142662

EAN

8424450041055

Modelo:

Toma

Tipo de conector:

F

Conector acodado:

no

Tipo de contacto:

Macho

Tipo de conexión:

Otros

Tipo de cable:

Otros

Montaje con aislamiento:

Conector de compresión "F" Cables micro: CXT-5, CXT-50, SK0837plus. Conector profesional F con sistema de montaje por compresión. Ofrece un buen blindaje. Se suministra en caja plástica profesional de 50 uds.. Buen blindaje frente a interferencias. Conexión firme y robusta.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES