TELEVES - Conector coaxial F compresión cable T100

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma

  • Tipo de conector - F

  • Conector acodado - no

  • Tipo de contacto - Macho

  • Tipo de conexión - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4104

Ref.Sonepar

98683

EAN

8424450041048

Modelo:

Toma

Tipo de conector:

F

Conector acodado:

no

Tipo de contacto:

Macho

Tipo de conexión:

Otros

Tipo de cable:

Otros

Montaje con aislamiento:

Conector de compresión "F" Cables: T100plus, T100, CXT-1, CXT-60. Conector profesional F con sistema de montaje por compresión. Ofrece un buen blindaje. Embalaje: Caja plástica.. Buen blindaje frente a interferencias. Conexión firme y robusta.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES