TELEVES - Conector coaxial F compresión cable TR165

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma

  • Tipo de conector - F

  • Conector acodado - no

  • Tipo de contacto - Macho

  • Tipo de conexión - Conector a compresión F

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4106

Ref.Sonepar

297079

EAN

8424450041062

Modelo:

Toma

Tipo de conector:

F

Conector acodado:

no

Tipo de contacto:

Macho

Tipo de conexión:

Conector a compresión F

Tipo de cable:

RG 11

Impedancia:

75 Ohm

Montaje con aislamiento:

sí

Conector de compresión "F" Cable de enterrar TR-165, EK1672plus. Conector profesional F con sistema de montaje por compresión. Ofrece un buen blindaje. Se suministra en caja plástica profesional de 25 uds.. Buen blindaje frente a interferencias. Conexión firme y robusta.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES