TELEVES - CONECTOR COAXIAL F PARA CABLE 1/2"

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma

  • Tipo de conector - F

  • Conector acodado - no

  • Tipo de contacto - Macho

  • Tipo de conexión - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4120

Ref.Sonepar

129263

EAN

8424450041208

Modelo:

Toma

Tipo de conector:

F

Conector acodado:

no

Tipo de contacto:

Macho

Tipo de conexión:

Otros

Tipo de cable:

Otros

Impedancia:

75 Ohm

Montaje con aislamiento:

sí

Conector de montar ''F'' Cable de enterrar 1/2''. Conector F con sistema de montaje de dos piezas. El conector se desmonta para insertar el cable en la primera pieza, y se fija roscando la segunda pieza. Se suministra en caja individual. . Conector desmontable y reutilizable. Formato recto. Instalación sin necesidad de herramientas.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES