TELEVES - CONECTOR COAXIAL F ROSCADO CXT-5

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma

  • Tipo de conector - F

  • Conector acodado - no

  • Tipo de contacto - Macho

  • Tipo de conexión - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4127

Ref.Sonepar

598445

EAN

8424450041277

Modelo:

Toma

Tipo de conector:

F

Conector acodado:

no

Tipo de contacto:

Macho

Tipo de conexión:

Otros

Tipo de cable:

Otros

Montaje con aislamiento:

Conector de roscar "F", con junta tórica Cables micro: CXT-5, SK0837plus. Conector F con sistema de montaje mediante roscado. Incluye junta tórica. Embalaje: Caja.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES