Fin de vida

TELEVES - Conector coaxial F roscado para cable T-100

Televes, S.A.
CopiarCopiar
TELEVES - Conector coaxial F roscado para cable T-100

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma

  • Tipo de conector - F

  • Conector acodado - no

  • Tipo de contacto - Macho

  • Tipo de conexión - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4171

Ref.Sonepar

33377

EAN

8424450041710

Modelo:

Toma

Tipo de conector:

F

Conector acodado:

no

Tipo de contacto:

Macho

Tipo de conexión:

Otros

Tipo de cable:

Otros

Montaje con aislamiento:

sí

F tornillo tuerca de acoplamiento para el cable coaxial T-100

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES