TELEVES - Conector coaxial F roscado para cable TR165 - 9349

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma

  • Tipo de conector - F

  • Conector acodado - no

  • Tipo de contacto - Macho

  • Tipo de conexión - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9349

Ref.Sonepar

102278

EAN

8424450093498

Modelo:

Toma

Tipo de conector:

F

Conector acodado:

no

Tipo de contacto:

Macho

Tipo de conexión:

Conexión roscada

Tipo de cable:

RG 11

Impedancia:

75 Ohm

Montaje con aislamiento:

sí

Conector de roscar ''F'' Cable de enterrar TR-165. Conector F con sistema de montaje mediante roscado. Se suministra en caja de 10 uds. . Formato recto. Instalación sin necesidad de herramientas.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES