TELEVES - Conector datos RJ45 UTP CAT-6 H

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Bus (toma)

  • Tipo de conector - RJ45 8(4)

  • Apantallado - no

  • Categoría - 6

  • Tipo de conexión - LSA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

209901

Ref.Sonepar

137596

EAN

8424450162828

Modelo:

Bus (toma)

Tipo de conector:

RJ45 8(4)

Apantallado:

no

Categoría:

6

Tipo de conexión:

LSA

Herramienta especial necesaria:

no

Apto para cable redondo:

Compatible con núcleos duros:

Color:

Blanco

Transparente:

no

Conector RJ45 hembra UTP Cat 6 para cables de datos. Conector RJ45 UTP Cat 6 hembra reutilizable y de fácil conectorización. Se recomienda su montaje mediante una herramienta específica para garantizar un acabado perfecto.Se suministra en caja plástica profesional de 15 uds. Color: Blanco.. Conector auto-crimpable, aunque es recomendable el uso de una herramienta de terminación y corte para optimizar las conexiones (ref.209811). Reutilizable, se puede retirar y volver a montar sin que se deteriore o pierda funcionalidad. Garantía de múltiples conexiones sin pérdida añadidas. Compatible con Cat 6 o inferiores. Entrada del cable frontal (180º) ó en ángulo (90º). Tabla de conexión (A o B) sobre el conector. Contactos con un baño de oro de 50 micras.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES