TELEVES - Conector datos RJ45 UTP CAT-6 M

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma

  • Tipo de conector - RJ45 8(4)

  • Apantallado - no

  • Categoría - 6

  • Tipo de conexión - Engarce

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

209902

Ref.Sonepar

137595

EAN

8424450164716

Modelo:

Toma

Tipo de conector:

RJ45 8(4)

Apantallado:

no

Categoría:

6

Tipo de conexión:

Engarce

Herramienta especial necesaria:

sí

Apto para cable redondo:

sí

Compatible con núcleos duros:

sí

Color:

Incoloro

Transparente:

sí

Tamaño mínimo AWG:

Otros

Tamaño máximo AWG:

Otros

Conector RJ45 macho UTP Cat 6 para cables de datos. Conector RJ45 UTP Cat 6 macho para conectorizar cables de datos. Recomendado para PoE y PoE+. Método de suministro: Caja plástica (100 uds).. Garantía de múltiples conexiones sin pérdida añadidas. Compatible con Cat 6 o inferiores. Técnicamente compatible con tecnología PoE/PoE+/PoE++ (Power over Ethernet) permitiendo alimentar dispositivos de red a través del propio cable. Su montaje requiere el uso de una crimpadora. Contactos con un baño de oro de 50 micras.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES