TELEVES - Conector de Datos RJ45 FTP Cat 6A Macho

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma

  • Tipo de conector - RJ45 8(4)

  • Apantallado -

  • Categoría - 6A (IEC)

  • Tipo de conexión - LSA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

209924

Ref.Sonepar

804785

EAN

8424450251126

Modelo:

Toma

Tipo de conector:

RJ45 8(4)

Apantallado:

Categoría:

6A (IEC)

Tipo de conexión:

LSA

Herramienta especial necesaria:

no

Apto para cable redondo:

Compatible con núcleos duros:

Color:

Gris

Transparente:

no

Conector RJ45 macho tipo Grip FTP Cat 6A para cables de datos. Conector RJ45 FTP Cat 6A macho reutilizable y de fácil conectorización al no requerir una herramienta específica. El propio conector incorpora 2 piezas que enganchan entre sí aportando la sujeción necesaria al cable.Incluye protector de plástico azul. Se suministran en cajas de 25 uds.. Montaje tipo Grip: el conector consta de dos piezas móviles que se cierran sobre el cable, sujetándolo y asegurando el anclaje de los pares. No requiere herramientas: el crimpado se realiza por presión mediante el cierre del conector. Reutilizable, se puede retirar y volver a montar sin que se deteriore o pierda funcionalidad. Garantía de múltiples conexiones sin pérdida añadidas. Compatible con Cat 6A o inferiores. Entrada del cable frontal (180º). Tabla de conexión (A o B) sobre el conector. Contactos con un baño de oro de 50 micras.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES