TELEVES - Conector de datos RJ45 UTP Cat 6 macho pasantes caja plástica 50

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma

  • Tipo de conector - RJ45 8(4)

  • Apantallado - no

  • Categoría - 6

  • Tipo de conexión - Engarce

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

209906

Ref.Sonepar

870824

EAN

8424450267783

Modelo:

Toma

Tipo de conector:

RJ45 8(4)

Apantallado:

no

Categoría:

6

Tipo de conexión:

Engarce

Herramienta especial necesaria:

sí

Apto para cable redondo:

sí

Compatible con núcleos duros:

sí

Color:

Incoloro

Transparente:

sí

Tamaño mínimo AWG:

Otros

Tamaño máximo AWG:

Otros

Conector RJ45 macho pasante UTP Cat 6 para cables de datos. Conector RJ45 UTP Cat 6 macho pasante para conectorizar cables de datos. El sistema de tipo pasante aporta comodidad y fiabilidad a la hora de conectorizar un cable. Los pares se insertan hasta salir por el otro extremo, asegurando que todos ellos alcanzan el final del conector y posteriormente se corta el exceso. De esta forma se garantiza el contacto de los pares con los pines y se obtiene una conectorización precisa. Por otra parte, se reduce la probabilidad de error, ya que el diseño pasante permite comprobar visualmente, a la salida del conector, que el orden de los pares se ajusta a la normativa TIA elegida. Recomendado para PoE y PoE+. Método de suministro: Caja plástica (100 uds).. Menor índice de rechazo: al asomar los pares por el extremo del conector, se corta el sobrante asegurando siempre una correcta longitud y, por lo tanto, una conectorización fiable. Mejores niveles NEXT: al encajar los pares hasta el final del conector, se puede mantener el trenzado muy cerca de los pines, reduciendo el riesgo de caída del NEXT, ya que este disminuye a medida que se pierde el trenzado. Un extra de seguridad gracias a una fácil verificación de que todos los cables están correctamente insertados. Garantía de múltiples conexiones sin pérdida añadidas. Técnicamente compatible con tecnología PoE/PoE+/PoE++ (Power over Ethernet) permitiendo alimentar dispositivos de red a través del propio cable. Compatible con Cat 6 o inferiores. Su montaje requiere el uso de una crimpadora de conectores pasantes (Ref. 209802). Contactos con un baño de oro de 50 micras.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES