TELEVES - Conector F compresión acodado para cable T100/CXT60 - 410901

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma

  • Tipo de conector - F

  • Conector acodado - sí

  • Tipo de contacto - Macho

  • Tipo de conexión - Conector a compresión F

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

410901

Ref.Sonepar

297078

EAN

8424450201589

Modelo:

Toma

Tipo de conector:

F

Conector acodado:

sí

Tipo de contacto:

Macho

Tipo de conexión:

Conector a compresión F

Tipo de cable:

RG 6

Impedancia:

75 Ohm

Montaje con aislamiento:

sí

Conector de compresión ''F'', acodado Cables: T-100 y CXT-60. Conector profesional F con sistema de montaje por compresión. Ofrece un buen blindaje. Se suministra en bolsas de 25 uds. . Buen blindaje frente a interferencias. Conexión firme y robusta. Formato acodado. Instalación con herramienta de compresión.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES