TELEVES - Conector F compresión coaxial SK - 3802

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma

  • Tipo de conector - F

  • Conector acodado - no

  • Tipo de contacto - Macho

  • Tipo de conexión - Conector a compresión F

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3802

Ref.Sonepar

184908

EAN

4031136042141

Modelo:

Toma

Tipo de conector:

F

Conector acodado:

no

Tipo de contacto:

Macho

Tipo de conexión:

Conector a compresión F

Tipo de cable:

RG 6

Impedancia:

75 Ohm

Montaje con aislamiento:

sí

Conector de compresión ''F'' Cables TSH: SK2000plus, SK2003plus, SK110plus, SK100plus, SK6Fplus. Conector profesional F con sistema de montaje por compresión. Ofrece un buen blindaje. Se suministra en caja plástica profesional de 50 uds. . Buen blindaje frente a interferencias. Conexión firme y robusta. Formato recto. Instalación con herramienta de compresión.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES