TELEVES - Conector F roscado con junta T100 caja 100

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma

  • Tipo de conector - F

  • Conector acodado - no

  • Tipo de contacto - Macho

  • Tipo de conexión - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

417101

Ref.Sonepar

252499

EAN

8424450166154

Modelo:

Toma

Tipo de conector:

F

Conector acodado:

no

Tipo de contacto:

Macho

Tipo de conexión:

Conexión roscada

Tipo de cable:

RG 6

Impedancia:

75 Ohm

Montaje con aislamiento:

sí

Conector de roscar ''F'', con junta tórica Cables: T100plus, T100, CXT-1. Conector F con sistema de montaje mediante roscado. Incluye junta tórica. Método de suministro: Caja plástica (100 uds).. Formato recto. Instalación sin necesidad de herramientas.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES