TELEVES - Conector F roscado CXT-5

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma

  • Tipo de conector - F

  • Tipo de contacto - Macho

  • Tipo de conexión - Conexión roscada

  • Tipo de cable - RG 59

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3808

Ref.Sonepar

813837

EAN

4031136040581

Modelo:

Toma

Tipo de conector:

F

Tipo de contacto:

Macho

Tipo de conexión:

Conexión roscada

Tipo de cable:

RG 59

Impedancia:

75 Ohm

Montaje con aislamiento:

sí

Conector de roscar "F", con junta tórica Cables micro: CXT-5, SK0837plus. Conector F con sistema de montaje mediante roscado. Incluye junta tórica. Embalaje: Caja plástica.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES