TELEVES - Conector H diámetro 9,5mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bus (toma)
Tipo de conector - IEC
Conector acodado - sí
Tipo de contacto - Hembra
Tipo de conexión - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4131
Ref.Sonepar
21209
EAN
8424450041314
Modelo:
Bus (toma)
Tipo de conector:
IEC
Conector acodado:
sí
Tipo de contacto:
Hembra
Tipo de conexión:
Otros
Tipo de cable:
RG 6
Impedancia:
75 Ohm
Montaje con aislamiento:
sí
Conector de montar ''CEI'', acodado y blindado Ø5...6.9 mm. Conector CEI con sistema de montaje por piezas. El conector se desmonta para insertar el vivo y se fija el cable volviendo a montar las piezas. Ofrece un buen blindaje gracias a su construcción en Zamak. Compatible con diámetros de cables coaxiales Ø5...6,9mm. Embalaje: Caja, Tipo de conexión: Hembra.. Buen blindaje frente a interferencias. Conector desmontable y reutilizable. Formato acodado. Instalación sin necesidad de herramientas.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


