TELEVES - Conector para empalme F H-F H - 4173
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fabricación - Recto
Modelo - Bus/bus
Tipo de conector - F
Impedancia - 75 Ohm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4173
Ref.Sonepar
33378
EAN
8424450041734
Tipo de fabricación:
Recto
Modelo:
Bus/bus
Tipo de conector:
F
Impedancia:
75 Ohm
Adaptador ''F'' hembra - hembra Con rosca estrecha y longitud 27mm. Adaptador que permite conectar entre sí dos conectores ''F'' macho, típicamente dos prolongadores coaxiales.


