TELEVES - Conector para empalme F H-F H TUERCA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fabricación - Recto
Modelo - Conector/conector
Tipo de conector - F
Impedancia - 75 Ohm
Tipo de fijación - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
417302
Ref.Sonepar
260514
EAN
8424450179581
Tipo de fabricación:
Recto
Modelo:
Conector/conector
Tipo de conector:
F
Impedancia:
75 Ohm
Tipo de fijación:
Otros
Adaptador "F" hembra ? hembra Con rosca estrecha y longitud 27mm. Adaptador que permite conectar entre sí dos conectores "F" macho, típicamente dos prolongadores coaxiales. Embalaje: Caja.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


