TELEVES - Conector PROEasyf CEI diámetro 9,5mm H acodado blindado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bus (toma)
Tipo de conector - IEC
Conector acodado - sí
Tipo de contacto - Hembra
Tipo de conexión - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
413310
Ref.Sonepar
148296
EAN
8424450172346
Modelo:
Bus (toma)
Tipo de conector:
IEC
Conector acodado:
sí
Tipo de contacto:
Hembra
Tipo de conexión:
Otros
Tipo de cable:
RG 6
Impedancia:
75 Ohm
Montaje con aislamiento:
sí
Conector PRO EasyF ''CEI'', acodado y blindado (Clase A+) Universal: Ø 5...7,5mm. Conector profesional CEI con sistema de montaje PRO EasyF que permite realizar la fijación del cable aprentando un sólo tornillo. Además, este sistema lo hace compatible con un amplio rango de diámetros de cables coaxiales (Ø5...7,5mm), Ofrece un altísimo blindaje gracias a su construcción en Zamak y a una lámina metálica extra (clase A+). Embalaje: Caja, Tipo de conexión: Hembra.. Gran apantallamiento y blindaje: Clase A+. Compatibilidad con amplio rango de diámetros de cable coaxial. Instalación muy sencilla en el cable: reutilizable. Conexión sencilla pero fiable y segura. Formato acodado. Instalación sin necesidad de herramientas.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


