TELEVES - Conector PROEasyf F rápido acodado A+
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Toma
Tipo de conector - Otros
Conector acodado - sí
Tipo de contacto - Macho
Tipo de conexión - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
413410
Ref.Sonepar
153911
EAN
8424450172438
Modelo:
Toma
Tipo de conector:
Otros
Conector acodado:
sí
Tipo de contacto:
Macho
Tipo de conexión:
Otros
Tipo de cable:
RG 6
Impedancia:
75 Ohm
Montaje con aislamiento:
sí
Conector PRO EasyF ''F rápido'', acodado y blindado (Clase A+) Universal: Ø 5...7,5mm. Conector profesional F rápido, con sistema de montaje PRO EasyF que permite realizar la fijación del cable aprentando un sólo tornillo. Además, este sistema lo hace compatible con un amplio rango de diámetros de cables coaxiales (Ø5...7,5mm), Ofrece un altísimo blindaje gracias a su construcción en Zamak y a una lámina metálica extra (clase A+). Se suministra en cajas de 25 uds. . Gran apantallamiento y blindaje: Clase A+. Compatibilidad con amplio rango de diámetros de cable coaxial. Instalación muy sencilla en el cable: reutilizable. Conexión sencilla pero fiable y segura. Formato acodado. Instalación sin necesidad de herramientas.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


