TELEVES - Conector RJ45 FTP Cat 6 H caja plástica

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Bus (toma)

  • Tipo de conector - RJ45 8(4)

  • Apantallado - sí

  • Categoría - 6

  • Tipo de conexión - LSA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

209903

Ref.Sonepar

813838

EAN

8424450209820

Modelo:

Bus (toma)

Tipo de conector:

RJ45 8(4)

Apantallado:

sí

Categoría:

6

Tipo de conexión:

LSA

Herramienta especial necesaria:

no

Apto para cable redondo:

sí

Compatible con núcleos duros:

sí

Color:

Gris

Transparente:

no

Tamaño mínimo AWG:

Otros

Tamaño máximo AWG:

Otros

Conector RJ45 hembra tipo Grip FTP Cat 6 para cables de datos. Conector RJ45 FTP Cat 6 hembra reutilizable y de fácil conectorización al no requerir una herramienta específica. El propio conector incorpora 2 piezas que enganchan entre sí aportando la sujeción necesaria al cable. Recomendado para PoE y PoE+. Se suministra en caja plástica profesional de 10 uds. . Montaje tipo Grip: el conector consta de dos piezas móviles que se cierran sobre el cable, sujetándolo y asegurando el anclaje de los pares. No requiere herramientas: el crimpado se realiza por presión mediante el cierre del conector. Reutilizable, se puede retirar y volver a montar sin que se deteriore o pierda funcionalidad. Garantía de multiples conexiones sin pérdida añadidas. Técnicamente compatible con tecnología PoE/PoE+/PoE++ (Power over Ethernet) permitiendo alimentar dispositivos de red a través del propio cable. Compatible con Cat 6 o inferiores. Entrada del cable frontal (180º). Tabla de conexión (A o B) sobre el conector. Contactos con un baño de oro de 50 micras.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES