TELEVES - CONECTOR RJ45 FTP CAT.6A CAJA PLASTICA

Televes, S.A.
CopiarCopiar
TELEVES - CONECTOR RJ45 FTP CAT.6A CAJA PLASTICA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

209929

Ref.Sonepar

965808

EAN

8499214164608

Conector RJ45 hembra tipo Grip extra reducido FTP Cat 6A para cables de datos, compatible con toma Keystone. Conector RJ45 FTP Cat 6A hembra reutilizable y de fácil conectorización al no requerir una herramienta específica. El propio conector incorpora 2 piezas que enganchan entre sí aportando la sujeción necesaria al cable. Diseñado con un formato extra reducido, especialmente indicado para su uso en tomas keystone.. Montaje tipo Grip: el conector consta de dos piezas móviles que se cierran sobre el cable, sujetándolo y asegurando el anclaje de los pares. No requiere herramientas: el crimpado se realiza por presión mediante el cierre del conector. Compatible con tomas Keystone. Reutilizable, se puede retirar y volver a montar sin que se deteriore o pierda funcionalidad. Garantía de múltiples conexiones sin pérdida añadidas. Compatible con Cat 6A o inferiores. Entrada del cable frontal (180Aº). Tabla de conexión (A o B) sobre el conector. Contactos con un baño de oro de 50 micras. Tamaño compacto: 14,5 x 16,1 x 35,1 mm.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES