TELEVES - Conector RJ45 FTP Cat 6A H caja plástica

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

209923

Ref.Sonepar

780204

EAN

8424450209837

Conector RJ45 hembra tipo Grip FTP Cat 6A para cables de datos. Conector RJ45 FTP Cat 6A hembra reutilizable y de fácil conectorización al no requerir una herramienta específica. El propio conector incorpora 2 piezas que enganchan entre sí aportando la sujeción necesaria al cable.Se suministra en caja plástica profesional de 10 uds.. Montaje tipo Grip: el conector consta de dos piezas móviles que se cierran sobre el cable, sujetándolo y asegurando el anclaje de los pares. No requiere herramientas: el crimpado se realiza por presión mediante el cierre del conector. Reutilizable, se puede retirar y volver a montar sin que se deteriore o pierda funcionalidad. Garantía de múltiples conexiones sin pérdida añadidas. Compatible con Cat 6A o inferiores. Entrada del cable frontal (180º). Tabla de conexión (A o B) sobre el conector. Contactos con un baño de oro de 50 micras.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES