TELEVES - Conector RJ45 macho pasante UTP Cat 6 para cables de datos + Protector PVC

Televes, S.A.
CopiarCopiar
TELEVES - Conector RJ45 macho pasante UTP Cat 6 para cables de datos + Protector PVC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma

  • Tipo de conector - RJ45 8(4)

  • Apantallado - no

  • Categoría - 6

  • Tipo de conexión - Engarce

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

209965

Ref.Sonepar

1223003

EAN

8424450283059

Modelo:

Toma

Tipo de conector:

RJ45 8(4)

Apantallado:

no

Categoría:

6

Tipo de conexión:

Engarce

Herramienta especial necesaria:

sí

Apto para cable redondo:

sí

Compatible con núcleos duros:

sí

Color:

Incoloro

Transparente:

sí

Tamaño mínimo AWG:

Otros

Tamaño máximo AWG:

Otros

Conector RJ45 macho pasante UTP Cat 6 para cables de datos + Protector PVC . Conector RJ45 UTP Cat 6 macho pasante para conectorizar cables de datos. El sistema de tipo pasante aporta comodidad y fiabilidad a la hora de conectorizar un cable. Los pares se insertan hasta salir por el otro extremo, asegurando que todos ellos alcanzan el final del conector y posteriormente se corta el exceso. De esta forma se garantiza el contacto de los pares con los pines y se obtiene una conectorización precisa. Por otra parte, se reduce la probabilidad de error, ya que el diseño pasante permite comprobar visualmente, a la salida del conector, que el orden de los pares se ajusta a la normativa TIA elegida. Se suministran en cajas plástica profesional de 25 uds. Color protector: Blanco.. Menor índice de rechazo: al asomar los pares por el extremo del conector, se corta el sobrante asegurando siempre una correcta longitud y, por lo tanto, una conectorización fiable. Mejores niveles NEXT: al encajar los pares hasta el final del conector, se puede mantener el trenzado muy cerca de los pines, reduciendo el riesgo de caída del NEXT, ya que este disminuye a medida que se pierde el trenzado. Un extra de seguridad gracias a una fácil verificación de que todos los cables están correctamente insertados. Garantía de múltiples conexiones sin pérdida añadidas. Compatible con Cat 6 o inferiores. Incluye protector de PVC. Su montaje requiere el uso de una crimpadora de conectores pasantes (Ref. 209802). Contactos con un baño de oro de 50 micras.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES