TELEVES - CONECTOR RJ45 UTP CAT 6 H 90º/180º NEGRO CJ15

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Bus (toma)

  • Tipo de conector - RJ45 8(4)

  • Apantallado - no

  • Categoría - 6

  • Herramienta especial necesaria - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

209907

Ref.Sonepar

1068097

EAN

8424450282465

Modelo:

Bus (toma)

Tipo de conector:

RJ45 8(4)

Apantallado:

no

Categoría:

6

Herramienta especial necesaria:

no

Apto para cable redondo:

sí

Compatible con núcleos duros:

sí

Color:

Negro

Transparente:

no

Tamaño mínimo AWG:

Otros

Tamaño máximo AWG:

Otros

Conector RJ45 hembra UTP Cat 6 para cables de datos . Conector RJ45 UTP Cat 6 hembra reutilizable y de fácil conectorización. Se recomienda su montaje mediante una herramienta específica para garantizar un acabado perfecto.Recomendado para PoE y PoE+. Color: Negro, Método de suministro: Caja plástica (15 uds).. Conector auto-crimpable, aunque es recomendable el uso de una herramienta de terminación y corte para optimizar las conexiones (ref.209811). Reutilizable, se puede retirar y volver a montar sin que se deteriore o pierda funcionalidad . Técnicamente compatible con tecnología PoE/PoE+/PoE++ (Power over Ethernet) permitiendo alimentar dispositivos de red a través del propio cable. Garantía de múltiples conexiones sin pérdida añadidas. Compatible con Cat 6 o inferiores. Entrada del cable frontal (180º) ó en ángulo (90º). Tabla de conexión (A o B) sobre el conector. Contactos con un baño de oro de 50 micras.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES