TELEVES - Conector RJ45 UTP Cat 6 + protector blanco caja plástica

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma

  • Tipo de conector - RJ45 8(4)

  • Apantallado - no

  • Categoría - 6

  • Tipo de conexión - Engarce

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

209961

Ref.Sonepar

903076

EAN

8424450228449

Modelo:

Toma

Tipo de conector:

RJ45 8(4)

Apantallado:

no

Categoría:

6

Tipo de conexión:

Engarce

Herramienta especial necesaria:

sí

Apto para cable redondo:

sí

Compatible con núcleos duros:

sí

Color:

Incoloro

Transparente:

sí

Conector RJ45 macho UTP Cat 6 para cables de datos + Protector PVC. Conector RJ45 UTP Cat 6 macho para conectorizar cables de datos.Se suministra en caja plástica profesional. Color protector: Blanco.. Garantía de múltiples conexiones sin pérdida añadidas. Incluye protector de PVC. Compatible con Cat 6 o inferiores. Su montaje requiere el uso de una crimpadora. Contactos con un baño de oro de 50 micras.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES