TELEVES - Conector RJ45 UTP Cat 6A H caja plástica

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Bus (toma)

  • Tipo de conector - RJ45 8(4)

  • Apantallado - no

  • Categoría - 6A (IEC)

  • Tipo de conexión - LSA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

209921

Ref.Sonepar

611874

EAN

8424450222546

Modelo:

Bus (toma)

Tipo de conector:

RJ45 8(4)

Apantallado:

no

Categoría:

6A (IEC)

Tipo de conexión:

LSA

Herramienta especial necesaria:

no

Apto para cable redondo:

sí

Compatible con núcleos duros:

sí

Color:

Otros

Transparente:

no

Tamaño mínimo AWG:

Otros

Tamaño máximo AWG:

22

Conector RJ45 hembra tipo Palomilla UTP Cat 6A para cables de datos . Conector RJ45 UTP Cat 6A hembra reutilizable y de fácil conectorización al no requerir una herramienta específica. El propio conector permite un autocrimpado mediante el giro de la palomilla incorporada en su parte trasera. Recomendado para PoE y PoE+. Color: Blanco, Método de suministro: Caja plástica (10 uds).. Conector tipo palomilla: el propio giro de la palomilla garantiza la sujeción y fiabilidad mecánica necesaria . No requiere herramientas: el crimpado se realiza al girar la palomilla con los dedos. Reutilizable, se puede retirar y volver a montar sin que se deteriore o pierda funcionalidad. Garantía de múltiples conexiones sin pérdidas añadidas. Técnicamente compatible con tecnología PoE/PoE+/PoE++ (Power over Ethernet) permitiendo alimentar dispositivos de red a través del propio cable. Óptimo para Cat 6A UTP, Cat 6 UTP, Cat 5e UTP y Cat 5 UTP. Entrada del cable frontal (180º). Incorpora etiquetas de esquemas de conexión (A o B) sobre el conector. Contactos con un baño de oro de 50 micras.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES