TELEVES - Conversor de medios RJ45-FO SC/UPC SM TX1310/RX1550nm

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

769216

Ref.Sonepar

992377

EAN

8424450271780

Conversor de medios RJ45 ? F.O. 10/100/1000Mbps, SC monomodo (SM), TX: 1310nm, RX: 1550nm. Convertidor de medios óptico que permite ampliar la comunicación mediante la transmisión de datos a través de fibra óptica monomodo. Este dispositivo transceptor recibe las señales eléctricas 10/100/1000Base-TX a través de un conector RJ45, las convierte y las transmite por de un enlace de fibra 1000Base-FX mediante un cable de fibra óptica monomodo con conector SC/UPC. Diseñado para obtener un rendimiento de alta fiabilidad, es la opción ideal para superar largas distancias de enlace en la transmisión de datos punto a punto (hasta 10 km). La longitud de onda de utilizada en transmisión es de 1310 nm, mientras que en recepción es de 1550 nm. Para un correcto funcionamiento, es necesario utilizarlo conjuntamente con el conversor de medios con referencia 769217.. Plug and Play: Instalación rápida y sencilla. Compatible con latiguillos de fibra monomodo (SM) con conector SC/UPC. Compatible con cables de red Cat5 o superior. Compatible con estándares IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX), IEEE 802.3ab (1000Base-T), 802.3x (1000Base-X), IEEE 802.3x (Flow Control). Detección automática de MDI/MDIX. Carcasa de metal que ofrece un diseño profesional, además de una buena gestión térmica.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES