TELEVES - Conversor de medios RJ45 – SFP 10/100/1000Mbps, monomodo (SM) / multimodo (MM)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ethernet - sí
Fast Ethernet - no
Gigabit Ethernet - sí
Potencia mediante Ethernet - no
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
769215
Ref.Sonepar
1320088
EAN
8424450271773
Ethernet:
sí
Fast Ethernet:
no
Gigabit Ethernet:
sí
Potencia mediante Ethernet:
no
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45:
1
Número de puertos Mini-GBIC (SX):
1
Número de puertos Mini-GBIC (LX):
1
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Tensión de alimentación DC:
5...5 V
Tipo de fabricación:
Módulo
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


