TELEVES - Conversor de medios SFP GbE 2 fibras (LC) multimodo 850nm 550m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
769150
Ref.Sonepar
1004140
EAN
8424450279373
Transceptor SFP 1 GbE, 2 fibras (LC/PC) MM. Módulo transceptor SFP (Small Form-Factor Pluggable) 1 GbE con conector LC/PC Duplex. Ofrece la opción de extender la red hasta 500 m a través de fibra óptica multimodo (MM), fibra doble. Este adaptador de medios de alto rendimiento se conecta en la entrada Ethernet de un dispositivo de red para proporcionar acceso a una señal Ethernet por fibra óptica. La longitud de onda utilizada es 850 nm.. Compatible con los Switches Ethernet con referencias 76914x. Compatible con el Switch Ethernet Industrial 768150. Compatible con el dispositivo WaveData 769002. Compatible con el Modem CoaxData 769202. Compatible con conversor de medios RJ45-SFP 769215.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


