TELEVES - Conversor universal H/UC/ALIMENTADOR offset

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Single LNB

  • Color - Otros

  • Con receptáculo de protección -

  • Interruptor múltiple integrado - no

  • Número de salidas de información - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7475

Ref.Sonepar

38111

EAN

8424450074756

Modelo:

Single LNB

Color:

Otros

Con receptáculo de protección:

Interruptor múltiple integrado:

no

Número de salidas de información:

1

Alimentación terrestre:

no

Grabación:

Otros

LNB offset Single (universal) 1 salida: Ha/Va/Hb/Vb. Conversor LNB single universal, de una sola salida con las cuatro combinaciones polaridad/banda (Ha, Hb, Va, Vb). Se suministra en embalaje individual. Color: Naranja, Embalaje: Caja.. Diseño con bajo impacto visual con una carcasa de reducido tamaño. Elevada ganancia. Baja figura de ruido. Gran linealidad y estudiada ecualización. Discriminación alta entre polaridades. Grado de protección muy elevado IP66. Válidos para temperaturas extremas.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES