TELEVES - Conversor universal Twin H/V-H/V alimentación offset

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Twin LNB

  • Color - Otros

  • Con receptáculo de protección -

  • Interruptor múltiple integrado -

  • Número de salidas de información - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

747802

Ref.Sonepar

106909

EAN

8424450137710

Modelo:

Twin LNB

Color:

Otros

Con receptáculo de protección:

Interruptor múltiple integrado:

Número de salidas de información:

2

Alimentación terrestre:

no

Grabación:

Otros

LNB offset Twin 2 salidas: Ha/Va/Hb/Vb. Conversor LNB twin, con 2 salidas universales, cada una de ellas con las cuatro combinaciones polaridad/banda (Ha, Hb, Va, Vb). Se suministra en embalaje individual. Color: Naranja, Embalaje: Caja.. Diseño con bajo impacto visual con una carcasa de reducido tamaño. Elevada ganancia. Baja figura de ruido. Gran linealidad y estudiada ecualización. Discriminación alta entre polaridades. Grado de protección muy elevado IP66. Válidos para temperaturas extremas.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES