TELEVES - Derivador 5...1218MHz F 8D 12dB interior
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión - Conector F
Intervalo de frecuencia - 5...1220 MHz
Pérdida máx. de llave/divisor - 12 dB
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
457803
Ref.Sonepar
286179
EAN
8424450193099
Tipo de conexión:
Conector F
Intervalo de frecuencia:
5...1220 MHz
Pérdida máx. de llave/divisor:
12 dB
Derivador F 8D 5...1220MHz 12dB (DOCSIS 3.1). Derivador de 8 derivaciones y conectores F, para señales de SCATV. No tiene salida de paso. Instalación en interior. Compatible con DOCSIS 3.1.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


