TELEVES - Derivador 5...1218MHz F 8D 14dB interior
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión - Conector F
Intervalo de frecuencia - 5...1220 MHz
Pérdida máx. de llave/divisor - 14 dB
Pérdida máxima de transmisión - 4 dB
Apto para fuente de alimentación remota - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
457903
Ref.Sonepar
286178
EAN
8424450193105
Tipo de conexión:
Conector F
Intervalo de frecuencia:
5...1220 MHz
Pérdida máx. de llave/divisor:
14 dB
Pérdida máxima de transmisión:
4 dB
Apto para fuente de alimentación remota:
sí
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


