TELEVES - Derivador 5...1218MHz F 8D 20dB interior
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión - Conector F
Intervalo de frecuencia - 5...1220 MHz
Pérdida máx. de llave/divisor - 20 dB
Pérdida máxima de transmisión - 2 dB
Apto para fuente de alimentación remota - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
458103
Ref.Sonepar
286176
EAN
8424450193129
Tipo de conexión:
Conector F
Intervalo de frecuencia:
5...1220 MHz
Pérdida máx. de llave/divisor:
20 dB
Pérdida máxima de transmisión:
2 dB
Apto para fuente de alimentación remota:
sí
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


