TELEVES - Derivador 5 2400MHz F 4D 12dB TA+DC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
514110
Ref.Sonepar
48008
EAN
8424450168356
Derivador de 4 derivaciones y conectores F, para señales de SMATV. Debido a sus pérdidas de derivación (12dB), se recomienda su instalación en la primera planta (tipo TA). Es de instalación interior, pero también es apto para exterior siempre dentro de un cofre (ref. 4163).
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES