Fin de vida

TELEVES - Derivador 5 2400MHz F 4D 16dB A+DC

Televes, S.A.
CopiarCopiar
TELEVES - Derivador 5 2400MHz F 4D 16dB A+DC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Derivación

  • Intervalo de frecuencia - 5...2400 MHz

  • Pérdida máx. de llave/divisor - 16 dB

  • Número de bifurcaciones - 4

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

514210

Ref.Sonepar

139854

EAN

8424450168363

Modelo:

Derivación

Intervalo de frecuencia:

5...2400 MHz

Pérdida máx. de llave/divisor:

16 dB

Número de bifurcaciones:

4

Derivador de 4 derivaciones y conectores F, para señales de SMATV. Debido a sus pérdidas de derivación (16dB), se recomienda su instalación en las plantas 2 y 3 (tipo A). Es de instalación interior, pero también es apto para exterior siempre dentro de un cofre (ref. 4163).

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES