TELEVES - Derivador 8 direcciones 22dBs
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión - Otros
Modelo - Derivación
Intervalo de frecuencia - 5...2400 MHz
Pérdida máx. de llave/divisor - 22 dB
Pérdida máxima de transmisión - 3.5 dB
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5611
Ref.Sonepar
149482
EAN
8424450119075
Tipo de conexión:
Otros
Modelo:
Derivación
Intervalo de frecuencia:
5...2400 MHz
Pérdida máx. de llave/divisor:
22 dB
Pérdida máxima de transmisión:
3.5 dB
Número de bifurcaciones:
8
Número de salidas de información:
1
Apto para fuente de alimentación remota:
sí
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


